カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機
- モノタロウ(1)
- セイコー(SEIKO)(8)
- MAG(ノア精密)(3)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- シチズン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
「sq797w」の検索結果

電波掛時計
カシオ計算機(29件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。色シャンパンゴールド直径(Φmm)380質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58表示月・日・曜日表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)電池寿命約1年音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)カレンダー付き
壁掛け時計
カシオ計算機(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き材質(フレーム)プラ塗装仕上げ色シルバー直径(Φmm)350質量(g)890種類掛時計精度平均月差±20秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45使用電池単3形アルカリ乾電池×1電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)