カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • SMC(15)
  • 三菱電機(6)
  • テンパール工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日東工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • brembo(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-1c 10a」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる容量【記録】温度/16000件・湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)・湿度/±5%(5℃~45℃)センサー温度/サーミスタ・湿度/静電容量型測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)0~99(RH)インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃・湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)