カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 藤田電機製作所
- モノタロウ(1)
- スバルアクセサリー(5)
- タカチ電機工業(4)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ケニス(1)
- 三洋工具(1)
- RENATA(1)
「cr2430」の検索結果

コイン形リチウム電池
藤田電機製作所¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
防水データーロガー(カードタイプ)
藤田電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5記録間隔1分~255分間隔(1分単位で設定可能)インターフェースNFC防塵防水性能IP67付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)タイプ繰り返し電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)