カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 藤田電機製作所
- モノタロウ(1)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- StarTech.com(10)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- MICROCHIP(3)
- SPARKFUN(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- 三菱ふそう(2)
- EXCELITAS TECH(2)
- FINDER(2)
- SICK(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Becken technology develop limited(1)
- イチネンTASCO(1)
- ワゴジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「elitech」の検索結果

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)
藤田電機製作所(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個欠品中液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ