カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • イスカル(93)
  • ダイヤトレンド(42)
  • VISHAY(33)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • コクヨ(27)
  • テグテックジャパン(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • TRUSCO(12)
  • デンカエレクトロン(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • ゴークラ(10)
  • サクラクレパス(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(7)
  • HSバルブ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
  • 表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温度データロガー(ステックタイプ)

    藤田電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40℃~80℃分解能0.1℃測定チャンネル数1chセンサー温度測定IC電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
  • 防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所

    防水データーロガー(カードタイプ)

    藤田電機製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
    用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5記録間隔1分~255分間隔(1分単位で設定可能)インターフェースNFC防塵防水性能IP67付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)タイプ繰り返し電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
  • NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所

    防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)

    藤田電機製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
    用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
  • WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所

    WACHLOGGER電池蓋セット

    藤田電機製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー

    藤田電機製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 表示付温度データロガー(フェリカタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温度データロガー(フェリカタイプ)

    藤田電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    9日以内出荷
    ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
    用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所

    超低温度データロガー(防水・NFC通信)

    藤田電機製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    20日以内出荷
    マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
    用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付用アタッチメント AT-100 藤田電機製作所

    取付用アタッチメント AT-100

    藤田電機製作所
    ¥699税込¥769
    1台
    当日出荷
    ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
    付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
kt-180特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kt-180