カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 藤田電機製作所
- BIGM(丸山製作所)(31)
- タカギ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 光(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- BOURNS(1)
- DiodesZetex(1)
- アイ・エル・シー(1)
「rc330」の検索結果

防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)
藤田電機製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1