カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • オリエンタルモーター(7)
  • シナノケンシ(2)
  • マブチモーター(1)
  • 日野自動車(1)
  • CROUZET(1)
  • PORTESCAP(1)
  • McLennan Servo Supplies(1)
  • Johnson Electric(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24byj48」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
2,098税込2,308
1個
欠品中
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
モーター(原動機)カテゴリ