カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ディスクリート(5)
    • ブロワその他関連用品(2)
  • メカニカル部品(7)
    • インダクションモーター(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • 日本電産(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(644)
  • Nidec(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(59)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • 日本電産コパル(1)
  • 日本電産テクノモータ(29)
  • コミネ(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • ラトックシステム(4)
  • エレコム(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EPSON(1)
  • ブレイン(1)
  • SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
  • 永岡書店(1)
  • ラウンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIDEC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ日本電産サーボ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm 日本電産サーボ日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm日本電産サーボ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ日本電産サーボ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ日本電産サーボ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ日本電産サーボ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応