カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • 山洋電気(6)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(3)
  • SMC(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ローヤル電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • トヨタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn60b3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm

    日本電産サーボ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
    仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
  • 日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ

    日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC

    日本電産サーボ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
冷却(制御機器)カテゴリ