カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- 山洋電気(7)
- オリエンタルモーター(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- omron(オムロン)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cnj55b5」の検索結果

日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応