カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • EBM PAPST(144)
  • 山洋電気(101)
  • RS PRO(71)
  • オリエンタルモーター(22)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • COVELL(コベル)(11)
  • SUNON(10)
  • COMAIR ROTRON(7)
  • ベッセル(6)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • シシド静電気(4)
  • メルコテクノレックス(4)
  • SMC(3)
  • 日東工業(3)
  • MICRONEL(3)
  • PFANNENBERG(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • さくら電子(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc fan 24v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01