カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ファンモータ本体(6)
    • ディスクリート(3)
    • インバータ本体(2)
  • メカニカル部品(9)
    • インダクションモーター(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • 日本電産(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(633)
  • Nidec(10)
  • ニデックドライブテクノロジー(176)
  • ニデックコンポーネンツ(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(131)
  • 日本電産コパル(1)
  • 日本電産テクノモータ(33)
  • RS PRO(28)
  • SPARKFUN(16)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • コミネ(10)
  • TECHNIDEA(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • DELTRON(5)
  • ラトックシステム(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nidec」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ

    日本電産サーボ
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ

    日本電産サーボ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ

    日本電産サーボ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ 日本電産サーボ

    DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ

    日本電産サーボ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7362-08
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
  • 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm

    日本電産サーボ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
    仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
  • ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ

    日本電産サーボ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
  • ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ

    日本電産サーボ
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
  • AC ギアモータ 誘導 1 日本電産サーボ

    AC ギアモータ 誘導 1

    日本電産サーボ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
    仕様インダクションモータ、モータピニオン軸周波数(Hz)50/60電圧(V)100モータータイプリード線付相数単相モータ種類AC小形標準
  • 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38