カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- オリエンタルモーター(4)
- SAMTEC(3)
- 泉精器製作所(1)
- CKD(1)
- 二葉電機製作所(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- マブチモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「servo d-5n」の検索結果

シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個欠品中電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz