絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- omron(オムロン)(11)
- McLennan Servo Supplies(13)
- ミツビシ(24)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Seeed Studio(4)
- ダイヤトレンド(376)
- 三菱ふそう(124)
- ホンダ(81)
- 三菱電機(68)
- オムロンヘルスケア(27)
- SPARKFUN(17)
- 日野自動車(14)
- トヨタ(11)
- D'Addario(11)
- スバル(6)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「servo」の検索結果

シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個欠品中電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm
日本電産サーボ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
日本電産サーボ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から7日以内出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ
日本電産サーボ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から7日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ
日本電産サーボ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7362-08
DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ
日本電産サーボ¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
日本電産サーボ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ
日本電産サーボ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ
日本電産サーボ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ
日本電産サーボ¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
AC ギアモータ 誘導 1
日本電産サーボ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ仕様インダクションモータ、モータピニオン軸周波数(Hz)50/60電圧(V)100モータータイプリード線付相数単相モータ種類AC小形標準
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ
日本電産サーボ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応