カテゴリ
- 測定・測量用品(83)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(8)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(23)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 熱研
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(81)
- 以上(86)
- 以上(86)
- 以上(87)
価格
- 1,500円以下(24,214)
- 1,500-10,000円(66,625)
- 10,000-50,000円(69,086)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,622)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)
熱研(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)
熱研(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂直径(Φmm)300質量(g)約680奥行(mm)49電源無測定項目温度・湿度寸法(幅)約300mm精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
熱中症予防対策温湿度計
熱研¥7,798税込¥8,5781個当日出荷表示が大きく、見やすい用途学校の体育館に多く実績有測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源無測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)1目盛(℃)1分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード
熱研(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷表示が大きく、見やすい用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
芯温計(クイックチェック)
熱研(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒設置方式マグネット付きアズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
防水型デジタル温度計
熱研(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から90日以内出荷安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付
熱研¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)幅(mm)54寸法(mm)54×40×172高さ(mm)172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
大型デジタル温湿度計
熱研¥4,398税込¥4,8381個当日出荷液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計
熱研¥3,898税込¥4,2881個当日出荷日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
...