カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- モノタロウ(1)
- 藤田電機製作所(5)
- testo(テストー)(2)
- ケニス(2)
- ACR(2)
- WATCH LOGGER(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- シンワ測定(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(1)
- Logtag Recorders(1)
「er2450t」の検索結果

防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用