カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(18)
  • 安立計器(16)
  • insta360(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • 古河電工(古河電気工業)(11)
  • GENTOS(11)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • 日動工業(10)
  • PGA(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • ELPA(7)
  • シャープ(7)
  • ツインバード(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • NEC(6)
  • 京セラ(6)
  • ラディウス(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx5」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯温計(クイックチェック) 熱研芯温計(クイックチェック)熱研(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット熱研
18,980税込20,878
1組
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ熱研
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
イージーチェック芯温計 SN-840 熱研イージーチェック芯温計 SN-840熱研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-50~+300付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ熱研
21,980税込24,178
1本
97日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)熱研
39,980税込43,978
1個
97日以内出荷
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)