カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- 佐藤計量器製作所(5)
- GIVI(ジビ)(3)
- アズワン(1)
- 日立(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Optibelt(1)
- シマブン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「sk-1250」の検索結果

食品汎用センサー
熱研¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本