カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • ノーブランド(6)
  • NB(日本ベアリング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-3400」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-3400用オプションセンサ 熱研

    SN-3400用オプションセンサ

    熱研
    7,698税込8,468
    1本
    8日以内出荷
    寸法(mm)先端Φ3×根元Φ4×120コード長さ(m)(センサー)約1アズワン品番2-615-12
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット

    熱研
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ

    熱研
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • 防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研

    防水フッ素加工センサ(耐薬品用)

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    センサー寸法(mm)Φ4.6×200
  • 標準センサ 熱研

    標準センサ

    熱研
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    センサー寸法(mm)Φ3×100
  • 冷凍・冷蔵庫用センサ 熱研

    冷凍・冷蔵庫用センサ

    熱研
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    仕様テフロンリード1m、握り部なしセンサー寸法(mm)Φ4×40
  • 白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付 熱研

    白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付

    熱研
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
    付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正
  • 汎用センサ 熱研

    汎用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×200
  • 防水フライ用センサ 熱研

    防水フライ用センサ

    熱研
    9,898税込10,888
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×410
  • 液体・半固体用センサ 熱研

    液体・半固体用センサ

    熱研
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×120
  • 白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 熱研

    白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付

    熱研
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
    付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)仕様本体、プラチナサーモ、入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA、※別途コードをお求め際は・お問い合わせください。、ストラップ付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160備考※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。電源単3乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約1(標準)測定精度【本体】-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃分解能0.1機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56防水保護等級IPX5校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研

    白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付

    熱研
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
    付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)仕様本体、プラチナサーモ、入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA、※別途コードをお求め際は・お問い合わせください。、ストラップ付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160備考※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。電源単3乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約1(標準)測定精度【本体】-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃分解能0.1機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57防水保護等級IPX5校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付

    熱研
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω、使用環境温度:温度/0~+50℃・湿度/85%RH以下(結露なきこと)電源単三乾電池×2測定精度【本体】±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)機能表示HOLD(表示値固定)・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶・温度補正・キーロック・メモリー(99個)・オートパワーオフ測定周期(秒)約0.5測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20防水保護等級IPX5に準拠校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付

    熱研
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω、使用環境温度:温度/0~+50℃・湿度/85%RH以下(結露なきこと)電源単三乾電池×2測定精度【本体】±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)機能表示HOLD(表示値固定)・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶・温度補正・キーロック・メモリー(99個)・オートパワーオフ測定周期(秒)約0.5測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56防水保護等級IPX5に準拠校正ポイント2点(温度25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付

    熱研
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω、使用環境温度:温度/0~+50℃・湿度/85%RH以下(結露なきこと)電源単三乾電池×2測定精度【本体】±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)機能表示HOLD(表示値固定)・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶・温度補正・キーロック・メモリー(99個)・オートパワーオフ測定周期(秒)約0.5測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57防水保護等級IPX5に準拠校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)