カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(78)
  • SMC(64)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • JST(日本圧着端子製造)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • コクヨ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 横河電機(7)
  • エスコ(6)
  • 日東工器(6)
  • ATEN(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • アイリスチトセ(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn1-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新ソーラーデジタル温度計 熱研

    新ソーラーデジタル温度計

    熱研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
    アズワン品番1-7340-01
  • ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付 熱研

    ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付

    熱研
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
    仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)寸法(mm)104×18×42質量(g)65電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用測定範囲(℃)-50~90表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)センサーサーミスタ分解能0.1℃アズワン品番1-7340-01-20校正証明書一般校正
  • 埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研

    埋め込み型ソーラーデジタル温度計

    熱研
    5,398税込5,938
    1個
    14日以内出荷
    センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源) 熱研

    ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源)

    熱研
    5,498税込6,048
    1個
    14日以内出荷
    マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 熱研

    ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付

    熱研
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
    仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付 熱研

    ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
    仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研

    防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付

    熱研
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
    仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研

    防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付

    熱研
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
    仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)