カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- モノタロウ(1)
- 高田ベッド製作所(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- シンコー(6)
- 日東工器(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 大阪魂(3)
- アソー(2)
- 岡崎精工(2)
- 日本研紙(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 新光化成(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「sn120」の検索結果

防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)