カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • シンコー(6)
  • ノーブランド(6)
  • ノガ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • KSフィルター(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーム電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ニシキ工業(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn1200」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研

    防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

    熱研(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    -50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
    測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
  • ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 熱研

    ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付

    熱研
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
    質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
  • ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 熱研

    ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付

    熱研
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
    仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 熱研

    ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
    仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)