カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 重松製作所(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • 室本鉄工(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • サンワ(電動工具)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • エスジー工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-3200用シリコンカバー 熱研

    SN-3200用シリコンカバー

    熱研
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    脱着が簡単に行えます
    用途本体の保護に
  • SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)

    熱研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    表面接地部分が弓上で測定しやすい
    用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
  • SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ

    熱研
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    8日以内出荷
    Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ

    熱研
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーにて丈夫
    用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
  • 食品汎用センサー 熱研

    食品汎用センサー

    熱研
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    8日以内出荷
    文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
    測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    8日以内出荷
    500mmとちょうどいい長さ
    用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
  • SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ

    熱研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    8日以内出荷
    先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
    用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)

    熱研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    8日以内出荷
    マイナス域の測定が可能
    用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)

    熱研
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    8日以内出荷
    パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
    用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
  • デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ)

    熱研
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
    用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)0~300
  • デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ)

    熱研
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
    用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)0~300
  • デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ)

    熱研
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
    用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)-30~100
  • デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ)

    熱研
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
    用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)-30~100
  • 壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研

    壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)

    熱研
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    10日以内出荷
    RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
    用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。付属品取扱説明書、取付ビス×4本仕様校正対応、温度補正、防滴質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
  • SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研

    SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)

    熱研
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    8日以内出荷
    低価格センサで油温度測定に向きます。
    適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
  • SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研

    SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)

    熱研
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    8日以内出荷
    白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
    コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
  • SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研

    SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)

    熱研
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    8日以内出荷
    白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
    適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
  • 熱電対温度センサ(K) 熱研

    熱電対温度センサ(K)

    熱研
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    10日以内出荷
    熱電対Kセンサにて高温測定が可能
    用途200℃以上の高温測定に色グリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
  • 測温抵抗体(PT)センサ 熱研

    測温抵抗体(PT)センサ

    熱研
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    10日以内出荷
    白金センサにて高精度測定が可能
    用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ω色グレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    1本
    欠品中
    センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る
    用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800