カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ニッタ(1)
「sn3000-1」の検索結果

防水型デジタル温度計
熱研(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から90日以内出荷安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷長時間でも疲れにくい計量設計用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水