カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- イマオコーポレーション(6)
- SUGICO(スギコ)(6)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- アズワン(2)
- タンガロイ(2)
- 日研工作所(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 廣杉計器(2)
- TOA(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 山洋電気(1)
- ハウスビーエム(1)
- フジトク(1)
- 米澤器械工業(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
「st-304」の検索結果
特価

芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付
熱研¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-56校正証明書一般校正(英語)
芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付
熱研¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-57校正証明書一般校正(中国語)