カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • SWAGE-LINE(19)
  • ケナメタル(6)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • CKD(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • コクゴ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日研工作所(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ACE(エース)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • スイセイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • EVANS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st350」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品汎用センサー 熱研

    食品汎用センサー

    熱研
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    8日以内出荷
    文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
    測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
検出・センサカテゴリ