カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 熱研
- StarTech.com(34)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- メディアカバーマーケット(15)
- KITZ(キッツ)(9)
- アズワン(5)
- エスコ(4)
- 久宝金属製作所(3)
- cotta(3)
- 共和電業(KYOWA)(3)
- 岩田製作所(2)
- コクゴ(2)
- サンコウ電子研究所(2)
- ノーブランド(2)
- 光(2)
- ブランソン(2)
- KITACO(2)
- ケニス(2)
- 畑電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「sus 箔」の検索結果

ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m寸法(mm)104×18×42質量(g)65電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用測定範囲(℃)-50~90表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)センサーサーミスタ分解能0.1℃アズワン品番1-7340-01-20校正証明書一般校正
ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付
熱研¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付
熱研¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)