カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • ユーエイキャスター(12)
  • 水本機械製作所(4)
  • 東京流機工業(3)
  • エスコ(2)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • シグマ光機(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • ワールド工業(2)
  • 佐々木工機(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シム&ゲージ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 日立産機システム(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • カクイチ(1)
  • ニチアス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus-65m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 熱研

    ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付

    熱研
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    9日以内出荷
    最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
    仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付 熱研

    ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    9日以内出荷
    最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
    仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)