透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
農業用耐圧ホース中部ビニール工業(29件のレビュー)当日出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース色ダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
園芸用耐圧ホース中部ビニール工業当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
耐寒透明チューブ中部ビニール工業(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管色透明種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
フロストホース中部ビニール工業4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
透明ビニールホース中部ビニール工業4日以内出荷
ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)色透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5
メスアダプター中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
オスアダプター中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
エンドプラグ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
カップリング中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
延長ホース ジョイント付中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
軟質ポリエチレンチューブ中部ビニール工業4日以内出荷から8日以内出荷
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)色半透明使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
分岐用チーズ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60