カテゴリ

  • オフィスサプライ(2)
  • 測定・測量用品(151)
  • 作業工具/電動・空圧工具(6)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(12)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(56)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(8)
  • 医療・介護用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • カスタム
  • モノタロウ(5,952)
  • ホンダ(546,522)
  • MAZDA(マツダ)(216,654)
  • SMC(201,365)
  • トヨタ(140,164)
  • ミツビシ(138,087)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
  • ニッサン(87,711)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,971)
  • エスコ(70,041)
  • スズキ(68,590)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,802)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,824)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,277)
  • RS PRO(34,479)
  • Panasonic(パナソニック)(29,358)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(109)
  • 以上(124)
  • 以上(128)
  • 以上(132)
価格
  • 1,500円以下(24,242)
  • 1,500-10,000円(66,698)
  • 10,000-50,000円(69,161)
  • 50,000-100,000円(29,037)
  • 100,000円以上(36,624)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
    用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
    用途塗装の膜厚チェック適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象測定範囲(μm)0~2000(鉄)精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正
  • 直流安定化電源 カスタム

    直流安定化電源

    カスタム(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
    用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密はかり カスタム

    精密はかり

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
    用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿幅(mm)96高さ(mm)64種類電子天秤奥行(mm)150ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
  • 24時間タイマー カスタム

    24時間タイマー

    カスタム(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
    用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5最大設定時間24時間最小設定時間15分容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816幅(mm)65高さ(mm)100質量(g)約94(電池含む)奥行(mm)18電源単4形乾電池 1個測定範囲(℃)-50~+150プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-50.0~+150測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスケール カスタム

    ミニスケール

    カスタム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)幅(mm)95高さ(mm)24質量(g)約140(電池含まず)奥行(mm)150ひょう量(kg)2電源単4形乾電池 × 2本最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150機能風袋引き表示形式デジタル最大計量(g)2000オートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
    ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • エコキーパー カスタム

    エコキーパー

    カスタム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。電気製品(AC100V電源)の使用状況(6項目)を確認できます。計測項目は、使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・[[CO2]]排出量です。電気料金単価を可変できます。
    用途電気製品の電力測定。OAタップの電力測定。トラスコ品番449-2145材質ABS樹脂幅(mm)62測定範囲電力:0.005~1.5kW容量15A以下(1500W以下)高さ(mm)70奥行(mm)28消費電力(W)約0.5W以下定格電圧(V)AC100V、50/60Hz測定精度±(2%rdg+2dgt)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×28×62
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • 暑さ指数計 カスタム

    暑さ指数計

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • マグネット付アナログテスタ カスタム

    マグネット付アナログテスタ

    カスタム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
    用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定範囲(℃)-50~580精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防滴ストップウオッチ カスタム

    防滴ストップウオッチ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
    用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • 導電率用1.413ms校正標準液 カスタム

    導電率用1.413ms校正標準液

    カスタム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    当日出荷
    導電率1.413ms校正用の標準液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型熱電対温度計 カスタム

    防水型熱電対温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
    用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
  • レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き防水型放射温度計

    カスタム
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
    用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195電源単4乾電池×2個(別売)測定範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • アナログテスタ カスタム

    アナログテスタ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
  • STGー01U専用 カプラント カスタム

    STGー01U専用 カプラント

    カスタム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
  • デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタム

    デジタル温湿度計 CTHシリーズ

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
    寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
  • ワニ口ピンリード カスタム

    ワニ口ピンリード

    カスタム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
    質量(g)約 17.3先端寸法(mm)Φ 1 × 20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
...