カスタム
株式会社カスタムは汎用電子計測器メーカーとして、汎用計測器のほか、環境管理用理化学測定器、省エネ支援機器、健康管理・医療用電子測定器、安全対策向けモニタリング機器など、生活に密着した幅広い事業を推進する中堅メーカーとして発展しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社カスタム |
|---|
| 設立 | 1988/06/20 |
|---|
| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12 |
|---|
カスタム当日出荷
適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(2件のレビュー)当日出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g)約 17.3先端寸法(mm)Φ 1 × 20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(3件のレビュー)当日出荷
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。アース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用質量(g)約20先端Φ1×10mmタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
カスタム4日以内出荷
ブロワークリーナーBC-01用ブローノズル
対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 40 × H 30 × D 40質量(g)約 12RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
カスタム当日出荷
カスタム当日出荷
カスタム当日出荷から翌々日出荷
簡単装着で足首に取り付けるタイプです。
1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業コードあり材質ポリエステル、ステンレスアース線の長さ(mm)1500
カスタム当日出荷
アルコールチェッカー(AT-10)用交換用マウスピース
対応製品AT-10 ※製品に同じものが付属しています。長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22色白高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
CDM-50用交換用テストリード
対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
カスタム当日出荷
カスタム当日出荷
カスタム当日出荷から4日以内出荷
人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
用途精密機器の検査、組立などスナップ径(mm)7仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22コードありRoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
テーブルマット用のグランドコードです。
AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。
用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム4日以内出荷
ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(1件のレビュー)当日出荷
TG-01U標準付属品の校正プレートセット
セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
トラスコ品番756-7235材質ABS樹脂質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(1件のレビュー)当日出荷
用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、mAレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
カスタム8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
カスタム8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
カスタム7日以内出荷
カスタム4日以内出荷
dlog中距離無線センサー(DR1201、DR2101)の交換用電池
カスタム4日以内出荷
dlogBT・USB温度センサー(DB1201)の交換用電池
カスタム4日以内出荷
CT-3000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WPRoHS指令(10物質対応)対応
カスタム4日以内出荷
CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
カスタム4日以内出荷
トラスコ品番756-7243RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム当日出荷
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
カスタム(1件のレビュー)当日出荷
用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、10Aレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
カスタム4日以内出荷
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応