カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • デジタル上皿はかり(1)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ひょう量
  • 10kg(1)
  • 20kg(1)
  • 1000g(1)
  • 2000g(1)
  • 5000g(1)
  • その他(1)
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
230×190
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(7)
  • ドリテック(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • タニタ(4)
  • シンワ測定(14)
  • トライメイト(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(13)
  • アズワン(25)
  • 三島精器(25)
  • ホームテイスト(21)
  • 永井ゲージ製作所(20)
  • ナプコインテリア(15)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • クツワ(11)
  • エスコ(10)
  • TOSO(10)
  • 永興電機工業(9)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測り」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
非接触式体温計パピッとサーモCR カスタム非接触式体温計パピッとサーモCRカスタム
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
重さ測り特集