カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(9)
  • ニツコー熔材工業(18)
  • BIVAR(9)
  • 神戸製鋼(7)
  • 共立電気計器(6)
  • ムラテックKDS(3)
  • 光陽社(2)
  • コクヨ(2)
  • 積水樹脂(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ナリカ(2)
  • MSK(2)
  • PROST's(2)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 三立電器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緑棒」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ接地抵抗計 カスタムアナログ接地抵抗計カスタム
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書トラスコ品番494-9811性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間質量(g)350(電池含まず)電源単三形アルカリ乾電池×4適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V測定項目接地抵抗、接地電圧反応時間1秒以内表示アナログメータトートバンド式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω機能バックライト搭載、防塵校正測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
緑棒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 緑棒