カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • TOA(4)
  • TEAC(2)
  • ELPA(1)
  • 未来工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-22db」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログテスター カスタム

    アナログテスター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
    用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000
関連キーワード
電気測定カテゴリ