カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(4)
- ベッセル(11)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「930-6x100」の検索結果
特価

デジタルマルチメータ
カスタム¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から22日以内出荷作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応