カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- ナリカ(3)
- マザーツール(2)
- 山本電機製作所(2)
- RS PRO(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- ネグロス電工(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- K.Pガスケット(1)
- カイセ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「acv10」の検索結果

アナログテスター
カスタム¥3,998税込¥4,3981台当日出荷dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A