カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- ParkerTAIYO(44)
- 三ツ星ベルト(22)
- アルトコーポレーション(9)
- 協育歯車(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- バンドー化学(3)
- 岩田製作所(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- VMECA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bf50s」の検索結果

折りたたみ式風速計
カスタム(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応