カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ct-05sd」の検索結果
特価

CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー
カスタム¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
データロガー4チャンネル温度計
カスタム¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から22日以内出荷最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380測定項目温度温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応