カテゴリ
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cth-1100」の検索結果

デジタル温湿度計 CTH-1100
カスタム¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から22日以内出荷最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
ACアダプター
カスタム¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷CTH-1100/SL-1370用のACアダプター。長時間の使用時に便利です。適合機種CTH-1100、SL-1370RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード LK-5000M
カスタム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)―寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応