カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「custom ct-2000d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。温度範囲(℃)-50~580測定精度(℃)±4D:S比13:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)奥行(mm)75測定範囲(℃)-50~580寸法(幅)39mm精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)145レーザーの有無あり
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
    測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタサンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計