カテゴリ

  • 測定用品(150)
    • 温度計・温湿度計(41)
    • テスタ(マルチメータ)(22)
    • 上皿はかり(5)
    • 電気測定その他関連用品(8)
  • 電気材料(2)
    • タイマ コンセント(2)
  • 厨房用品(8)
    • 厨房用温度計(5)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 医療(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 制御機器(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(70)
ブランド
  • カスタム
  • 勝星産業(1)
  • タカチ電機工業(700)
  • 長谷川工業(273)
  • スズキ(116)
  • KEMET(73)
  • CUSTOM KOBO(43)
  • SPARKFUN(33)
  • D'Addario(22)
  • BELL(21)
  • Fehling (フェーリング)(17)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(17)
  • G-CRAFT(15)
  • AFAM(アファム)(9)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(8)
  • brembo(7)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
  • ELITE(サイクル)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「custom」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防塵防水デジタル温度計 カスタム

    防塵防水デジタル温度計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
    付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-199.9~+1370センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
  • テストリード カスタム

    テストリード

    カスタム
    899税込989
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
    付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35電源CR2032コイン電池×1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V測定方式平均値方式交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • 防水型熱電対温度計 カスタム

    防水型熱電対温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
    用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
  • 暑さ指数計 カスタム

    暑さ指数計

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
  • ポケットテスタ カスタム

    ポケットテスタ

    カスタム(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    30日以内出荷
    オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
    付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書適合規格IEC 61010 600V CAT.II測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ機能オートホルード、自動電源OFFレンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ校正サンプリング2回/秒(数値)レンジ切替フルオートレンジ使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)動作原理二重積分方式検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示消費電力(mW)約4.5確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。測定範囲(℃)-50~580放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
    用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
  • CDM-50用交換用テストリード カスタム

    CDM-50用交換用テストリード

    カスタム
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    CDM-50用交換用テストリード
    対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
    仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
    ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • 直流安定化電源 カスタム

    直流安定化電源

    カスタム(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
    用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
  • 24時間タイマー カスタム

    24時間タイマー

    カスタム(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
    用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816幅(mm)65高さ(mm)100質量(g)約94(電池含む)奥行(mm)18電源単4形乾電池 1個測定範囲(℃)-50~+150プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-50.0~+150測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密はかり カスタム

    精密はかり

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
    用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿幅(mm)96高さ(mm)64種類電子天秤奥行(mm)150ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • ミニスケール カスタム

    ミニスケール

    カスタム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)幅(mm)95高さ(mm)24質量(g)約140(電池含まず)奥行(mm)150ひょう量(kg)2電源単4形乾電池 × 2本最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150機能風袋引き表示形式デジタル最大計量(g)2000オートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
  • マグネット付アナログテスタ カスタム

    マグネット付アナログテスタ

    カスタム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
    用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防滴ストップウオッチ カスタム

    防滴ストップウオッチ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
    用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
    用途塗装の膜厚チェック測定範囲(μm)0~2000(鉄)適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正
  • 導電率用1.413ms校正標準液 カスタム

    導電率用1.413ms校正標準液

    カスタム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    当日出荷
    導電率1.413ms校正用の標準液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • エコキーパー カスタム

    エコキーパー

    カスタム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。電気製品(AC100V電源)の使用状況(6項目)を確認できます。計測項目は、使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・[[CO2]]排出量です。電気料金単価を可変できます。
    用途電気製品の電力測定。OAタップの電力測定。トラスコ品番449-2145材質ABS樹脂幅(mm)62測定範囲電力:0.005~1.5kW容量15A以下(1500W以下)高さ(mm)70奥行(mm)28消費電力(W)約0.5W以下定格電圧(V)AC100V、50/60Hz測定精度±(2%rdg+2dgt)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×28×62
  • アナログテスタ カスタム

    アナログテスタ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカー カスタム

    アルコールチェッカー

    カスタム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
    用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00仕様自動電源オフ付属品取扱説明書幅(mm)37高さ(mm)103質量(g)約50(電池含む)奥行(mm)20電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×37×20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)測定方式吹きかけ式校正不可測定時間(秒)約8ディスプレイバックライト付寿命【センサー】約2年または700回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約30秒検知方式吹きかけ式動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01
  • ワニ口ピンリード カスタム

    ワニ口ピンリード

    カスタム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
    質量(g)約 17.3先端寸法(mm)Φ 1 × 20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
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
"custom" カスタム 【通販モノタロウ】