カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- フエニックス・コンタクト(27)
- TOA(8)
- ATEN(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SMC(2)
- ミヤコ自動車(2)
- カナレ電気(2)
- サカタ製作所(2)
- コンドーテック(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- グリーンハウス(1)
- ITT CANNON(1)
- Texas Instruments(1)
- SANDVIK(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
「db2a25」の検索結果
特価

アナログテスター
カスタム¥3,998税込¥4,3981台当日出荷dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A