カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- 長野計器(6)
- 山本電機製作所(6)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 右下精器製造(1)
- 三商(1)
- マノスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr51avv」の検索結果

アルティメット差圧計
カスタム¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途絶対圧計測に付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2137質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応