カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • デジタル上皿はかり(2)
    • デジタル吊はかり(2)
絞り込み
ひょう量
  • 10kg(1)
  • 20kg(1)
  • 25kg(1)
  • 50kg(1)
  • 1000g(1)
  • 2000g(1)
  • 5000g(1)
  • その他(1)
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 0.05kg(2)
  • 0.5g(1)
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(3)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類吊りはかり(2)
表示形式
表示形式
デジタル(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(3)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿形状
  • (1)
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
230×190
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(538)
  • パール金属(27)
  • ドリテック(6)
  • シンワ測定(16)
  • Yamato(大和製衡)(93)
  • TRUSCO(13)
  • トライメイト(2)
  • タニタ(25)
  • 大正天びん製作所(324)
  • オーハウス(206)
  • 島津製作所(133)
  • ケツト科学研究所(86)
  • イマダ(85)
  • 村上衡器(49)
  • クボタ計装(49)
  • エスコ(39)
  • 関西衡機(39)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • 防滴吊りはかり カスタム

    防滴吊りはかり

    カスタム(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
  • 防滴吊はかり カスタム

    防滴吊はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
  • デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプター カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプター

    カスタム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプターになります。
  • ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用) カスタム

    ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用)

    カスタム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    水で洗えて清潔・安心です。
    用途CS-Sシリーズの汚れ防止トラスコ品番403-5666材質ステンレス(SUS304)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
  • デジタルミニスケール カスタム

    デジタルミニスケール

    カスタム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    300gまで0.1g単位の計量が可能。汚れたら丸洗いができるシリコンカバー付き。裏返して計量皿としても使える。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。ご使用になる地域で生じる重力による誤差を補正。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B 7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定
  • ACアダプター カスタム

    ACアダプター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    CTH-1100/SL-1370用のACアダプター。長時間の使用時に便利です。
    適合機種CTH-1100、SL-1370RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメット水分計 カスタム

    アルティメット水分計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
garari特集