カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • PROST's(1)
  • ハリケーン(3)
  • マキタ(1)
  • ミツビシ(1)
  • 高島産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb0651」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム

    ポータブル型硬度計(リーブ式)

    カスタム
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。リーブ式によるスピーディーな硬さ測定。持ち運びに便利なポータブルタイプ。360°測定方向補正機能を搭載。約100時間連続使用可能な省電力設計。対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能。簡易メモリ9件保存。簡易校正機能付
    用途金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定。圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理。据付設備や重量物の現場での検査付属品ハードケース、テスト用硬さ基準片、ナイロンブラシ サポートリング、ラバーホルスター、取扱説明書材質選択:1.鋼および鋳鋼、2.合金工具鋼、3.ステンレス鋼、4.ねずみ鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄)、5.球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)、6.アルミニウム鋳造合金、7.黄銅(真鍮)、 8.青銅、9.純銅、10.鍛造鋼測定範囲HLD:170~960、HV:83~976、HB:30~651、 HRC:17.6~68.5、HS:26.4~99.5、 HRB:13.5~100、HRA:60~85.8質量(g)約 247 (電池含まず)寸法[本体]約 W72 × H 142 × D 28 mm[インパクトデバイス]約 W31 × H 148 × D 25 mm[ケーブル]約 110cm電源単3形乾電池 × 2本(別売)センサータイプDタイプ インパクトデバイス測定精度±12HL(最大)、±6HL(代表値)再現性±6HL(工場基準)分解能1HL使用温湿度範囲-10 ~ +50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品カテゴリ