カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • エムディーエス(2)
  • 共立電気計器(1)
  • 横河計測(1)
  • GENTOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki 3288-20」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプマルチメータ カスタム

    AC/DCクランプマルチメータ

    カスタム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
    用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット質量(g)約205(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本(別売)適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず表示4000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)機能TRUE RMS、偏差、ホールド電池寿命(時間)約60校正可交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」サンプリング2回/秒交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示検波方式真の実効値(TRUE RMS)保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」最大測定導体径(Φmm)30導通チェックブザースレッシュホールド:約50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
hioki 検電器 3481特集