カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • 共立電気計器(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • マザーツール(2)
  • コニカミノルタ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ケニス(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew 5204」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDモード付セパレート型デジタル照度計 カスタム

    LEDモード付セパレート型デジタル照度計

    カスタム
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
    用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
  • セパレート型デジタル照度計 カスタム

    セパレート型デジタル照度計

    カスタム
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
    用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)