カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- BIGM(丸山製作所)(55)
- ニッセイ(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- 三ツ星ベルト(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
- EATON(イートン)(5)
- タキロンシーアイ(2)
- YAGEO(2)
- エスコ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- タキロン(1)
- ボサード(1)
- KSフィルター(1)
- グリーンクロス(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- トーヨーケム(1)
- KYOCERA AVX(1)
「m22-k10」の検索結果
特価

アナログテスター
カスタム¥3,998税込¥4,3981台当日出荷dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A