カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(3)
- testo(テストー)(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- 佐藤計量器製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc-51d sato」の検索結果
特価

折りたたみ式風速計
カスタム(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル風速/風量計
カスタム¥149,800税込¥164,7801セット22日以内出荷熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応