カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(3)
- セイコー(SEIKO)(6)
- ホンダ(6)
- シチズン(4)
- セイコー(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カシオ計算機(1)
- 制研化学工業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- CoolingDoor(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s061-00a0」の検索結果
特価

デジタル騒音計
カスタム¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)トラスコ品番176-6714材質/仕上ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188分解能0.1dB動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)周波数特性A特性 / C特性電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)サンプリング約2回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHzオートパワーオフ約15分(解除可能)